Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Duschtuch 70x140cm Royal 500g in weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
82001501
82001501
Artikel-Nr.:
     566-82001501
Hersteller:
     Topline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Duschtuch Royal 500g/m2

- Größe: 70 x 140cm
- Material: 100% Baumwolle
- saugfähiges Walkfrottier mit Bordüre
- 500g/m
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG