|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 566-68000211 Herst.-Nr.: 211 EAN/GTIN: 4050759409940 |
| |
|
|  |  |
 | Mr. Handsfree Universal Freisprecheinrichtung Pro Original Mr.Handsfree Freisprechanlage Pro.
Technische Daten: - Kompatibel mit den meisten Handys dank verwechselbaren Anschluss - Exzellente Soundqualität: Full duplex ? DSP Technologie unterdrückt Echos und Hintergrundlärm - Plug & Drive: einfacher Plug-in - Ausgerüstet mit intelligentes Aufladsystem für die meisten Handys - EIN / AUS LED Indikator Kompatibel zu: Nokia 1100,Nokia 1101,Nokia 1108,Nokia 1110,Nokia 1110i,Nokia 1112,Nokia 1600,Nokia 2310,Nokia 2600,Nokia 2610,Nokia 2650,Nokia 2652,Nokia 3310,Nokia 3330,Nokia 3510,Nokia 3510i,Nokia 3650,Nokia 3660,Nokia 6030,Nokia 6060,Nokia 6600,Nokia N-Gage,Nokia N-Gage QD Weitere Informationen:  |  | Gewicht in kg: | 0.1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 566 | |  | |  |  | pro Stück | € 7,50* | ab € 15,44* | € 17,73* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | Frei Haus | ab € 91,14* | € 100,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 566 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 566 |  | Versand: Lager 566 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 59,00* | € 9,00* |  | ab € 118,00* | € 18,00* |  | ab € 236,00* | € 45,00* |  | ab € 354,00* | € 60,00* |  | ab € 1.180,00* | € 90,00* |  | ab € 11.800,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|