Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EUROLITE Plasma Scheibe 30cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
64007599
64007599
Artikel-Nr.:
     566-64007599
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     80600131
EAN/GTIN:
     4026397167917
Plasma-Scheibe
  • Zuckende Blitze durchfahren die Plasmascheibe
  • Ein eingebautes Mikrofon steuert den Ausschlag der Blitze
  • Die ca. 30 cm große Scheibe ist mit Kristallen gefüllt, die die Blitze quer über die Scheibe lenken
  • Bei Berührung fahren die Blitze direkt an die Stelle, an der die Berührung stattfindet
  • Passendes Netzteil (DC 12 V) wird mitgeliefert


Spannungsversorgung: 230 V/ 50 Hz
Gesamtanschlusswert: 16 W
Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon
Maße (LxBxH): 305 x 150 x 305 mm
Gewicht: 2 kg
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
2.20
... > Lager 566 > HiFi > Licht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,76*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG