Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DECOLOCK DQ4-4000 4-Punkt-Traverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DECOLOCK DQ4-4000 4-Punkt-Traverse
DECOLOCK DQ4-4000 4-Punkt-Traverse
Artikel-Nr.:
     566-64004061
Hersteller:
     Steinigke Showtechnic
Herst.-Nr.:
     60301724
EAN/GTIN:
     4050759216104
Suchbegriffe:
4-Punkt-Traversen
DECOLOCK DQ4 4-Punkt-Traversensystem
Beim DECOLOCK DQ4 System handelt es sich um ein 4-Punkt Traversensystem aus Aluminium, das über vier konische Verbinder, Zapfen und Splinte verbunden wird.
Der Vorteil konischer Verbinder liegt darin, dass sie kraft- und formschlüssig mit dem Gurtrohr abschließen und damit höchste Belastbarkeit garantieren. Das Quick-Lock System ermöglicht schnelle, effiziente und optisch ansprechende Montage bei häufigem Auf- und Abbau.
Die vier Gurtrohre sind aus 35 mm Aluminiumrohr mit 2 mm Wandstärke gefertigt und bieten ausreichende Belastbarkeit bei niedrigem Eigengewicht. Die Streben haben einen Durchmesser von 10 mm bei 2 mm Wandstärke und geben dem System ein dekoratives Aussehen.
Mit DECOLOCK lassen sich kompakte Installationen mit geringem Eigengewicht realisieren z. B. zur Verwendung in Schaufenstern, Geschäftsdekorationen, Ausstellungen, in der Innenarchitektur, auf Messeständen, im Ladenbau, Diskotheken- und Theatereinrichtungen.
DECOLOCK ist primär für dekorative Installationen konzipiert, eignet sich aber aufgrund seines ästhetischen Erscheinungsbildes sowohl für temporäre wie auch permanente Strukturen. Pluspunkte dieses Systems sind seine kompakte Konstruktion mit 220 mm Außenmaß, niedriges Gewicht, optimale Festigkeit sowie einfache und schnelle Montage.
Bitte beachten Sie: Dieses Traversensystem darf niemals mit anderen Systemen kombiniert werden!

4-Punkt Leichtbau-Traversensystem
-Hochwertige Aluminiumrohre mit 35 mm Durchmesser
-Einfache Montage durch Quick-Lock Verbinder
-Sehr niedriges Gewicht
-Für Messe- und Ladenbau, Diskotheken- und Theatereinrichtungen
-Längsrohre: 35 x 2 mm
-Streben: 10 x 2 mm
-Rohrmaterial: AlMgSi 0,5
-Schweißmaterial: AlMg 5
-Schweißverfahren: WIG-Puls
-Abmessungen: 185 mm (Lochmitte - Lochmitte)
-Außenmaß: 220 mm
-Länge: 4000 mm

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
13.04
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 223,065*
€ 233,72*
Lager 566
1
€ 45,00*
ab € 229,68*
€ 247,97*
Preise: Lager 566
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,68*
€ 273,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 566
Versand: Lager 566
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 59,00*
€ 9,00*
ab € 118,00*
€ 18,00*
ab € 236,00*
€ 45,00*
ab € 354,00*
€ 60,00*
ab € 1.180,00*
€ 90,00*
ab € 11.800,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG