|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 566-64004059 Herst.-Nr.: 60301716 EAN/GTIN: 4050759216081 |
| |
|
|  |  |
 | DECOLOCK DQ4 4-Punkt-Traversensystem Beim DECOLOCK DQ4 System handelt es sich um ein 4-Punkt Traversensystem aus Aluminium, das über vier konische Verbinder, Zapfen und Splinte verbunden wird. Der Vorteil konischer Verbinder liegt darin, dass sie kraft- und formschlüssig mit dem Gurtrohr abschließen und damit höchste Belastbarkeit garantieren. Das Quick-Lock System ermöglicht schnelle, effiziente und optisch ansprechende Montage bei häufigem Auf- und Abbau. Die vier Gurtrohre sind aus 35 mm Aluminiumrohr mit 2 mm Wandstärke gefertigt und bieten ausreichende Belastbarkeit bei niedrigem Eigengewicht. Die Streben haben einen Durchmesser von 10 mm bei 2 mm Wandstärke und geben dem System ein dekoratives Aussehen. Mit DECOLOCK lassen sich kompakte Installationen mit geringem Eigengewicht realisieren z. B. zur Verwendung in Schaufenstern, Geschäftsdekorationen, Ausstellungen, in der Innenarchitektur, auf Messeständen, im Ladenbau, Diskotheken- und Theatereinrichtungen. DECOLOCK ist primär für dekorative Installationen konzipiert, eignet sich aber aufgrund seines ästhetischen Erscheinungsbildes sowohl für temporäre wie auch permanente Strukturen. Pluspunkte dieses Systems sind seine kompakte Konstruktion mit 220 mm Außenmaß, niedriges Gewicht, optimale Festigkeit sowie einfache und schnelle Montage. Bitte beachten Sie: Dieses Traversensystem darf niemals mit anderen Systemen kombiniert werden! 4-Punkt Leichtbau-Traversensystem -Hochwertige Aluminiumrohre mit 35 mm Durchmesser -Einfache Montage durch Quick-Lock Verbinder -Sehr niedriges Gewicht -Für Messe- und Ladenbau, Diskotheken- und Theatereinrichtungen -Längsrohre: 35 x 2 mm -Streben: 10 x 2 mm -Rohrmaterial: AlMgSi 0,5 -Schweißmaterial: AlMg 5 -Schweißverfahren: WIG-Puls -Abmessungen: 185 mm (Lochmitte - Lochmitte) -Außenmaß: 220 mm -Länge: 2000 mmWeitere Informationen:  |  | Gewicht in kg: | 6.57 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 566 | |  | |  |  | pro Stück | € 18,00* | ab € 132,71* | € 147,21* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | Frei Haus | ab € 256,73* | € 273,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 566 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 566 |  | Versand: Lager 566 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 59,00* | € 9,00* |  | ab € 118,00* | € 18,00* |  | ab € 236,00* | € 45,00* |  | ab € 354,00* | € 60,00* |  | ab € 1.180,00* | € 90,00* |  | ab € 11.800,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|