Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BISYSTEM PH-41 4-Weg Kreuz horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BISYSTEM PH-41 4-Weg Kreuz horizontal
BISYSTEM PH-41 4-Weg Kreuz horizontal
Artikel-Nr.:
     566-64003984
Hersteller:
     Steinigke Showtechnic
Herst.-Nr.:
     60301250
EAN/GTIN:
     4050759215336
Suchbegriffe:
4-Weg Kreuz (2-Punkt Traverse)
BISYSTEM 2-Punkt Traversensystem
Beim BISYSTEM handelt es sich um ein 2-Punkt Traversensystem mit Druckguss-Kopfplatten, die über zwei Steckhülsen mit je zwei M8 Schrauben/Muttern verbunden werden.
Die beiden Gurtrohre sind aus 50 mm Aluminiumrohr mit 2 mm Wandstärke gefertigt und geben diesem System ein hervorragendes Gewichts-Belastbarkeitsverhältnis. Die Streben haben einen Durchmesser von 12 mm bei 2 mm Wandstärke und lassen viel Spiel zum Einhängen von Couplern, Haken und Schellen.
Mit Außenmaßen von 238 mm handelt es sich immer noch um ein relativ kompaktes System höherer Belastbarkeit, das die Installation nicht allzu wuchtig erscheinen lässt.
Das BISYSTEM wurde primär für permanente Installationen im Dekorationsbereich für Ladenbau, Diskotheken- und Theatereinrichtungen konzipiert.
Durch die Verwendung der optionalen Schnellverschlüsse lässt sich dieses System jedoch genauso gut im Messebau und in der Veranstaltungstechnik einsetzen.
Bitte beachten Sie: Dieses Traversensystem darf niemals mit anderen Systemen kombiniert werden!

2-Punkt Traversensystem
-Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
-Einfache Montage
-Niedriges Gewicht
-Für Messe- und Ladenbau, Diskotheken- und TheaterinstallationenLängsrohre: 50 x 2 mmQuerverstrebungen: 12 x 2 mmVerbinder: 200 x 3 mmRohrmaterial: AlMgSi 0,5Schweißmaterial: AlMg 5Schweißverfahren: WIG-Puls

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
4.2
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 566
pro Stück
€ 18,00*
ab € 119,07*
€ 132,33*
pro Paket
Frei Haus
ab € 231,84*
€ 246,33*
Preise: Lager 566
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 566
Versand: Lager 566
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 59,00*
€ 9,00*
ab € 118,00*
€ 18,00*
ab € 236,00*
€ 45,00*
ab € 354,00*
€ 60,00*
ab € 1.180,00*
€ 90,00*
ab € 11.800,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG