Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BISYSTEM PBT-4000 2-Punkt Traverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
64003969
64003969
Artikel-Nr.:
     566-64003969
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60300500
EAN/GTIN:
     4026397085655
2-Punkt Traversensystem
  • Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
  • Einfache Montage
  • Niedriges Gewicht
  • Für Messe- und Ladenbau, Diskotheken- und Theaterinstallationen


Längsrohre: 50 x 2 mm
Querverstrebungen: 12 x 2 mm
Verbinder: 200 x 3 mm
Rohrmaterial: EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0,5 T66)
Schweißmaterial: AlMg 5
Schweißverfahren: WIG-Puls
Außenmaße:
Breite: 238 mm
Länge: 4000 mm
Gewicht: 8 kg

!!!Achtung: Dieser Artikel kann aufgrund der Maße oder des Gewichtes nur per Spedition versendet werden!!!
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
8.1
... > Lager 566 > HiFi > Licht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,53*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG