Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EUROLITE TCH-50/20 C-Haken, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE TCH-50/20 C-Haken, schwarz
EUROLITE TCH-50/20 C-Haken, schwarz
Artikel-Nr.:
     566-64003616
Hersteller:
     Steinigke Showtechnic
Herst.-Nr.:
     58000656
EAN/GTIN:
     4050759211659
Suchbegriffe:
Bühnentraverse C-Haken
C-Haken

Hier bieten wir Ihnen an:
EUROLITE TCH-50/20 C-Haken, schwarz
Professioneller C-Haken
C-Haken zum Abhängen von Traversen, Alu-Bars, Aluminium-Rohren etc.

  • Für Traversen mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm
    Max. Last WLL (4-fach):
    30 kg
    Max. Last BGV C1 (8-fach):
    15 kg
    Maße (LxBxH):
    200 x 100 x 30 mm
    Gewicht: 0,7 kg
    Selbstverständlich ist die angebotene Ware neu und original verpackt!

  • Weitere Informationen:
    Gewicht in kg:
    0.67
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 566
    pro Stück
    € 7,50*
    ab € 4,99*
    € 6,26*
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 97,44*
    € 107,88*
    Preise: Lager 566
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 566
    Versand: Lager 566
    Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,50*
    ab € 59,00*
    € 9,00*
    ab € 118,00*
    € 18,00*
    ab € 236,00*
    € 45,00*
    ab € 354,00*
    € 60,00*
    ab € 1.180,00*
    € 90,00*
    ab € 11.800,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG