Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EUROLITE EL-Schnur 2mm, 10m, weiß, 6400K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE EL-Schnur 2mm, 10m, weiß, 6400K
EUROLITE EL-Schnur 2mm, 10m, weiß, 6400K
Artikel-Nr.:
     566-64002237
Hersteller:
     Steinigke Showtechnic
Herst.-Nr.:
     50520350
EAN/GTIN:
     4050759197861
Suchbegriffe:
Elektrolumineszenz
Leuchtkabel
Leuchtschnur
leuchtkabel weiß

Realisieren Sie Ihre Gestaltungsideen
-Flexible Elektrolumineszenz-Leuchtschnur
-Mit dem mitgelieferten Steuergerät lassen sich ausgefallene Kunstwerke mit dem Blink- oder Statikeffektmodus erzeugen
-Unzählige Einsatzbereiche wie z. B. Schaufensterdekorationen, Schriftzüge, Partykellerdekoration, auf Messen zur Produktpräsentation, Werbung, Fahrzeug Dekoration, Sicherheitsschilder, Spielzeuge, Kunst & Handwerken, Sportartikel, Bekleidung, Elektrogeräte
-In unterschiedlichen Farben, 2 Längen, und 3 Durchmesser-Stärken erhältlich
-360° Leuchtwirkung
-Keine Wärmestrahlung
-Geringer Stromverbrauch
-Einfaches Anbringen: mit Kleber, Klebestreifen, Klammer oder Faden
-Batterien werden mitgeliefert, dadurch sofort einsetzbar
-Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ über Netzteil 12 V DC, 500 mA
-Gesamtanschlusswert: max. 12 W
-Lebensdauer: 3000 - 5000 h
-Durchmesser x Länge: 2 mm x 10 m
-Farbtemperatur: 6400 K
-Gewicht: 500 g

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.58
Weitere Suchbegriffe: leuchtschnur 10m
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 74,715*
Lager 566
1
€ 9,00*
ab € 70,55*
€ 76,63*
Preise: Lager 566
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 566
Versand: Lager 566
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 59,00*
€ 9,00*
ab € 118,00*
€ 18,00*
ab € 236,00*
€ 45,00*
ab € 354,00*
€ 60,00*
ab € 1.180,00*
€ 90,00*
ab € 11.800,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG