|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 566-64002221 Herst.-Nr.: 50520306 EAN/GTIN: 4050759197700 |
| |
|
|  |  |
 | Realisieren Sie Ihre Gestaltungsideen -Flexible Elektrolumineszenz-Leuchtschnur -Mit dem mitgelieferten Steuergerät lassen sich ausgefallene Kunstwerke mit dem Blink- oder Statikeffektmodus erzeugen -Unzählige Einsatzbereiche wie z. B. Schaufensterdekorationen, Schriftzüge, Partykellerdekoration, auf Messen zur Produktpräsentation, Werbung, Fahrzeug Dekoration, Sicherheitsschilder, Spielzeuge, Kunst & Handwerken, Sportartikel, Bekleidung, Elektrogeräte -In unterschiedlichen Farben, 2 Längen, und 3 Durchmesser-Stärken erhältlich -360° Leuchtwirkung -Keine Wärmestrahlung -Geringer Stromverbrauch -Einfaches Anbringen: mit Kleber, Klebestreifen, Klammer oder Faden -Batterien werden mitgeliefert, dadurch sofort einsetzbar -Spannungsversorgung: 3 V DC über 2 x 1,5 V Mignon-Batterien (Typ AA) -Gesamtanschlusswert: max. 1 W -Lebensdauer: 3000 - 5000 h -Durchmesser x Länge: 2 mm x 2 m -Gewicht: 120 g Weitere Informationen:  |  | Gewicht in kg: | 0.16 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 566 | |  | |  |  | pro Stück | € 7,50* | ab € 15,44* | € 17,73* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | Frei Haus | ab € 91,14* | € 100,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 566 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 566 |  | Versand: Lager 566 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 59,00* | € 9,00* |  | ab € 118,00* | € 18,00* |  | ab € 236,00* | € 45,00* |  | ab € 354,00* | € 60,00* |  | ab € 1.180,00* | € 90,00* |  | ab € 11.800,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|