Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OMNITRONIC IM-550 Instrumenten-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC IM-550 Instrumenten-Mikrofon
OMNITRONIC IM-550 Instrumenten-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     566-64000374
Hersteller:
     Steinigke Showtechnic
Herst.-Nr.:
     13030620
EAN/GTIN:
     4050759179232
Suchbegriffe:
Dynamische Mikrofone
Gitarrenverstärker
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone

Hier bieten wir Ihnen an:
OMNITRONIC IM-550 Instrumenten-Mikrofon
Dynamisches Instrumentenmikrofon
Robustes dynamisches Mikrofon für die Nahabnahme von tieffrequenten Instrumenten wie Schlagzeug, Percussion, Blasinstrumente und Gitarrenverstärker

  • Ideal für Studio- und Live-Anwendungen
  • Integrierter Stativhalter, um 180° einstellbar
  • Nierencharakteristik für eine hervorragende Feedbackunterdrückung
  • Symmetrischer XLR-Ausgang
  • Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
    Typ: Dynamisch
    Richtcharakteristik: Niere
    Frequenzbereich: 80 Hz - 13 kHz
    Impedanz: 250 Ohm
    Empfindlichkeit:
    -54 dB (±3 dB)
    Gewicht: 200 g
    Selbstverständlich ist die angebotene Ware neu und original verpackt!

  • Weitere Informationen:
    Gewicht in kg:
    0.4
    Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 566
    pro Stück
    € 7,50*
    ab € 32,11*
    € 35,61*
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 94,49*
    € 104,61*
    Preise: Lager 566
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,61*
    € 42,38
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 32,11*
    € 38,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 566
    Versand: Lager 566
    Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,50*
    ab € 59,00*
    € 9,00*
    ab € 118,00*
    € 18,00*
    ab € 236,00*
    € 45,00*
    ab € 354,00*
    € 60,00*
    ab € 1.180,00*
    € 90,00*
    ab € 11.800,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG