Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC BDM-1000 PRO Bass-Drum-Mikro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
64000372
64000372
Artikel-Nr.:
     566-64000372
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13030560
EAN/GTIN:
     4026397174151
Suchbegriffe:
Dynamische Mikrofone
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Mono-Mikrofone
Dynamisches Instrumentenmikrofon für alle druckvollen Instrumente
  • Dynamisches Mikrofon für die Nahabnahme von Instrumenten wie Schlagzeug, Percussion, Blasinstrumente und Gitarrenverstärker sowie druckvollen akustischen Instrumenten
  • Transparenter, druckvoller Sound mit viel Durchsetzungsvermögen
  • Ideal für Studio- und Live-Anwendungen
  • Integrierter Stativhalter, um 180° einstellbar
  • Nierencharakteristik für eine hervorragende Feedbackunterdrückung
  • Spezialgedämpfte Kapselaufhängung
  • Robustes Druckgussgehäuse, geeignet für harten Toureinsatz
  • Symmetrischer XLR-Anschluss
  • Inklusive gepolsterter Kunstledertasche
  • Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis


Typ: Dynamisch
Richtcharakteristik: Niere
Frequenzbereich: 60 Hz - 16 kHz
Impedanz: 600 Ohm
Empfindlichkeit: -72 dB
Max. SPL: 158 dB
Gewicht: 600 g
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.81
Weitere Suchbegriffe: dynamische mikrofone
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,46*
€ 62,74*
Lager 566
€ 6,95*
ab € 63,10*
€ 68,52*
€ 3,50*
ab € 67,60*
€ 75,78*
Preise: Lager 566
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 566
Versand: Lager 566
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG