Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OMNITRONIC SPL-1 SPL Guard + Messmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC SPL-1 SPL Guard + Messmikrofon
OMNITRONIC SPL-1 SPL Guard + Messmikrofon
Artikel-Nr.:
     566-64000101
Hersteller:
     Steinigke Showtechnic
Herst.-Nr.:
     10356250
EAN/GTIN:
     4050759176507
Suchbegriffe:
Messmikrofone
Messmikrophone

Überwachungssystem zur Begrenzung des Schallpegels
-Manipulationssicherer 2-Kanal-Schallpegelbegrenzer mit Messmikrofon zur Einhaltung von Lärmschutzbestimmungen u. a. in Diskotheken
-Zum Einschleifen zwischen Mischpult und Endverstärker
-Überwacht den Lautsprecherpegel und begrenzt das Ausgangssignal kontinuierlich auf den maximal zulässigen Pegel, Stummschaltung zuschaltbar
-3 Betriebsarten einstellbar: Limiter mit Stummschaltung nach 60 Sekunden, Stummschaltung nach 60 Sekunden, Limiter
-Threshold-Regler zum Einstellen des maximal zulässigen Schallpegels
-Dreifarbige LED-Indikatoren warnen vor drohender Stummschaltung bei Pegelüberschreitung
-Anschlussmöglichkeit für externe Warnindikatoren (separat erhältlich)
-Ein- und Ausgänge über symmetrische XLR-Verbindungen
-Trimmregler und Betriebswahlschalter für Vorortkalibrierung hinter abnehmbarer Abdeckplatte
-Alle Audioanschlüsse und Bedienelemente können verplombt werden
-Rackeinbau, 1 HE
-Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~
-Gesamtanschlusswert: 10 W
-Frequenzbereich: 20-20000 Hz
-Geräuschspannungsabstand: >86 dB
-THD: <0,09%
-Crosstalk: >75 dB, -3 dB
-Gain: 0 dB
-Stummschaltung: -60 dB
-Max. Eingangspegel: 20 dBu
-Limiter-Threshold: 75 - 120 dB, variabel
-Audioeingang: 3-pol. XLR (sym.)
-Eingangsimpedanz: 10/20 kOhm (unsym./sym.)
-Audioausgang: 3-pol. XLR (sym.)
-Ausgangsimpedanz: 300/150 Ohm (unsym./sym.)
-Mikrofoneingang: 6,3-mm-Klinke
-Mikrofontyp: Dynamisch mit Nierencharakteristik
-Indikatoranschlüsse: 2 x RJ45
-Maße: 483 x 185 x 44 mm (19 Zoll , 1 HE)
-Gewicht: 2,5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
3.15
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 566
pro Stück
€ 60,00*
ab € 338,22*
€ 365,01*
pro Paket
Frei Haus
ab € 670,53*
€ 684,40*
Preise: Lager 566
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,01*
€ 434,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,22*
€ 402,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 566
Versand: Lager 566
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 59,00*
€ 9,00*
ab € 118,00*
€ 18,00*
ab € 236,00*
€ 45,00*
ab € 354,00*
€ 60,00*
ab € 1.180,00*
€ 90,00*
ab € 11.800,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG