Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OMNITRONIC LH-071 Duale DI-Box, aktiv TRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC LH-071 Duale DI-Box, aktiv TRS
OMNITRONIC LH-071 Duale DI-Box, aktiv TRS
Artikel-Nr.:
     566-64000069
Hersteller:
     Steinigke Showtechnic
Herst.-Nr.:
     10355071
EAN/GTIN:
     4050759176187
Suchbegriffe:
DI-Box

Duale DI-Box/Splitter
-Aktive 2-Kanal-DI-Box mit Split-Modus
-2 hochohmige Signaleingänge über Kombibuchsen (XLR/6,3-mm-Klinke)
-2 niederohmige XLR-Ausgänge
-Wandelt 2 separate unsymmetrische Line-Signale (z. B von Instrumenten) in 2 symmetrische XLR-Ausgangsgangssignale, zum Anschluss an ein Mischpult
-Umschaltbar auf Split-Modus (das Signal wird von Eingang 1 auf beide Ausgänge geleitet)
-Eingangsempfindlichkeit einstellbar: +20 dB, 0 dB, -30 dB
-Groundlift-Schalter zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen
-Phasenlage umschaltbar
-Hi-Cut 10 kHz schaltbar
-Modernes konvexes Gehäusedesign mit Gummiecken für sicheren Stand
-Stapelbar
-Kabel können unter dem Gehäuse hindurch geführt werden
-Spannungsversorgung über 9-V-Blockbatterie (im Lieferumfang)
-Spannungsversorgung: 9-V-Block
-Stromverbrauch: ca. 65 mA
-Lebensdauer der Batterie: 6 - 8 Stunden
-Frequenzgang: 10 Hz - 30 kHz
-Eingangsimpedanz: 470 kOhm
-Ausgangsimpedanz: 600 Ohm
-Maximaler Ausgangspegel: 6 dBu
-Dynamikumfang: >100 dB
-Hi-Cut: 10 kHz
-Anschlüsse Eingang: 2 x Komibuchse XLR/6,3-mm-Klinke
-Anschlüsse Ausgang: 2 x XLR, sym.
-Klirrfaktor: 0,5 %
-Maße: 150 x 130 x 60 mm
-Gewicht: 0,5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.83
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 566
pro Stück
€ 9,00*
ab € 71,81*
€ 77,98*
pro Paket
Frei Haus
ab € 136,92*
€ 151,95*
Preise: Lager 566
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 566
Versand: Lager 566
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 59,00*
€ 9,00*
ab € 118,00*
€ 18,00*
ab € 236,00*
€ 45,00*
ab € 354,00*
€ 60,00*
ab € 1.180,00*
€ 90,00*
ab € 11.800,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG