Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Auto-Feuerlöscher, ABC-Pulver, Feuerleistung: 8A-34BC, Inhalt: 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
631968285
631968285
Artikel-Nr.:
     566-631968285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1968285
EAN/GTIN:
     4050759163804
Auto- Feuerlöscher, ABC- Pulver, Feuerleistung: 8A- 34BC, Inhalt: 1kg

Produktbeschreibung:
Gehen Sie auf Nummer Sicher! Amtlich geprüfter und zugelassener ABC- Pulverlöscher. Ideal für den Einsatz im Bus, Wagen oder Boot.

- Löschpulver gesundheitlich unbedenklich, ungiftig

- sicher in geschlossenen Räumen

- zugelassen nach EN und CE29

- Funktionsbereich - 30°C bis +60°C

- Wiederauffüllbar

- Lieferung inkl. Kfz- Halterung

Maße in mm (BreitexLängexHöhe): 92x315x89

Gewicht in Kg: 2,22
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
2.22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG