Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fensterthermometer Twatcher XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterthermometer Twatcher XL
Fensterthermometer Twatcher XL
Artikel-Nr.:
     566-631653103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1653103
EAN/GTIN:
     4050759278232
Suchbegriffe:
Fenster-Thermometer
Fensterthermometer

Der Preis bezieht sich auf: 1 Stück Fensterthermometer ''Twatcher XL''

Produktbeschreibung:
mit Saugnapf, zum Ablesen der Außentemperatur,
Kunststoff, Motiv rot/ blau
ø 130 mm, 70 g

Maße in mm (BreitexLängexHöhe): 13,8x29,2x10,1

Gewicht in Kg: 0,377

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG