Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel HighEnd 2x 1,5mm² hochflexibel, Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
631535090
631535090
Artikel-Nr.:
     566-631535090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044499142670
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1.5 mm²

Der Preis bezieht sich auf: 1 Meter Lautsprecherkabel HighEnd 2x 1,5mm² hochflexibel, 189x0,10mm, meterware

Produktbeschreibung:
Das Non- plus- ultra für Klangperfektionisten: transparente Lautsprecherkabel (eine Ader gekennzeichnet) als Meterware mit besonders feinem Aderaufbau (je Ader nur 0,10mm- Ø), dadurch hochflexibel und mit erstklassiger Übertragungsqualität (Leiterwiderstand nur 5- 12 Ohm/ km!). Wichtig für Wiederverkäufer: 100m = 1 Rolle mit Plastikspule!

Maße in mm (BreitexLängexHöhe): 250x250x1,5

Gewicht in Kg: 0,05

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.10
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG