Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gleitrolle 40mm, weiß, 4er-Set 2x 360 Grad drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitrolle 40mm, weiß, 4er-Set 2x 360 Grad drehbar
Gleitrolle 40mm, weiß, 4er-Set 2x 360 Grad drehbar
Artikel-Nr.:
     566-631318021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1318021
EAN/GTIN:
     4050759146029
Suchbegriffe:
Gleitrolle

Der Preis bezieht sich auf: 1 Satz Gleitrolle 40mm, weiß, 4er- Set 2x 360 Grad drehbar, 2x feststehend

Produktbeschreibung:
In verschiedenen Größen, alle Typen mit rechteckiger Montageplatte und 4 Befestigungslöchern.
drehbar: 2 Stück,
fest: 2 Stück
Farbe: weiß,
Durchmesser: 40 mm
Gewicht: 20kg

Maße in mm (BreitexLängexHöhe): xx

Gewicht in Kg:

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG