Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lithium-Photobatterie VARTA CR 2, 1er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Photobatterie VARTA CR 2, 1er Blister
Lithium-Photobatterie VARTA CR 2, 1er Blister
Artikel-Nr.:
     566-631311952
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     1311952
EAN/GTIN:
     4050759277785
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie

Der Preis bezieht sich auf: 1 Stück Lithium- Photobatterie VARTA CR 2, 1er Blister

Produktbeschreibung:
- Spannung 3V
- Höhe 27mm
- Durchmesser 15,6mm
- Gewicht 11g
- 920mAh

Maße in mm (BreitexLängexHöhe): 80x120x17

Gewicht in Kg: 0,022

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.1
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 2,92*
Lager 566
1
€ 7,50*
ab € 2,66*
€ 3,41*
Preise: Lager 566
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 566
Versand: Lager 566
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 59,00*
€ 9,00*
ab € 118,00*
€ 18,00*
ab € 236,00*
€ 45,00*
ab € 354,00*
€ 60,00*
ab € 1.180,00*
€ 90,00*
ab € 11.800,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG