|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 566-621815000 Herst.-Nr.: 1815000 EAN/GTIN: 4050759297677 |
| |
|
|  |  |
 | Der Preis bezieht sich auf: 1 Stück Megaphon McVoice ''ER- 600G'' +Micro 25Watt 12V=(8xBatt 311- 119)
Produktbeschreibung: Professioneller Sprachverstärker für alle mit großen Anforderungen. Mit 20 Watt Leistung werden auch große Entfernungen überbrückt. Praktische und komfortable Handhabung wird durch separates Handsprechmikrofon und den Schultergurt realisiert. Technische Daten: - 25 Watt - Sirenenfunktion - Reichweite bis zu 600 Meter - Mikrofonkabellänge: 1,2m - Lautstärkeregler - spritzwassergeschütztes Batteriefach - Gewicht: 1.400g - Betrieb über 8x Babyzelle
Maße in mm (BreitexLängexHöhe): 250x250x355
Gewicht in Kg: 1,762 Weitere Informationen:  |  | Gewicht in kg: | 1.76 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 566 | |  | |  |  | pro Stück | € 7,50* | ab € 33,51* | € 37,08* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | Frei Haus | ab € 98,27* | € 108,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 566 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 566 |  | Versand: Lager 566 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 59,00* | € 9,00* |  | ab € 118,00* | € 18,00* |  | ab € 236,00* | € 45,00* |  | ab € 354,00* | € 60,00* |  | ab € 1.180,00* | € 90,00* |  | ab € 11.800,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|