Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ersatz-Lötkolben für Lötstation LS-450 digi, 48W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
621540081
621540081
Artikel-Nr.:
     566-621540081
Hersteller:
     MC Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044499037044
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben
Ersatz- Lötkolben McVoice für Lötstation ''LS- 450 digi'', 48Watt

Produktbeschreibung:
Maße in mm (BreitexLängexHöhe): 8x33x5

Gewicht in Kg: 0,07
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG