Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Stirnlampe SuperBright, 1W HighPower-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
621538483
621538483
Artikel-Nr.:
     566-621538483
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044499121668
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LED- Stirnlampe McShine ''SuperBright'', 1W HighPower- LED

Produktbeschreibung:
Das Hilfsmittel für Bastler, Forscher, Wanderer und Jogger. LED für gute Sicht auf kurze Distanz und Xenon- Licht für weitreichende Blicke!
Das kompakte HighTech- Wunder! Die kräftige 1 Watt LED ersetzt 20 ''herkömmliche LEDs'' und hält den Verbrauch gering.

- silbernes, robustes Kunststoffgehäuse

- Leuchtring um ca. 120° schwenkbar

- verstellbarer, elastischer 3- fach Gurt
- superleichte 120g

- spritzwassergeschützt (IP44)

- Betrieb über 3x Microzellen (nicht enthalten)

Gewicht in Kg: 0,2
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.2
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG