Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Arbeitslampe LTS-122 weiss 2x 15W Neonlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
621537251
621537251
Artikel-Nr.:
     566-621537251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050759300049
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitslampe McShine ''LTS- 122'' weiss 2x 15W Neonlampe, Klemmhalterung

Produktbeschreibung:
Features:

- Betrieb an 230V~
- komplett mit Klemmfuß und 1,5m Anschlusskabel
- Farbe weiß
- 15W
- 700Lm
- Brenndauer 5.000 Stunden

Maße in mm (BreitexLängexHöhe): 240x700x130

Gewicht in Kg: 4,038
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
4.04
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 566
pro Stück
€ 9,00*
ab € 56,19*
€ 60,18*
pro Paket
Frei Haus
ab € 108,03*
€ 119,24*
Preise: Lager 566
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 566
Versand: Lager 566
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 60,00*
€ 9,00*
ab € 120,00*
€ 18,00*
ab € 240,00*
€ 45,00*
ab € 360,00*
€ 60,00*
ab € 1.190,00*
€ 90,00*
ab € 11.860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG