Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Bohrfutterschlüssel-Set 3/8 + 17/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
621533061
621533061
Artikel-Nr.:
     566-621533061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1533061
EAN/GTIN:
     4050759149235
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
bohrfutterschlüssel
Bohrfutterschlüssel- Set McDrill 3/ 8'' + 17/ 32''

Produktbeschreibung:
10mm / 3/ 8'' und 13mm / 17/ 32''.

Maße in mm (BreitexLängexHöhe): xx

Gewicht in Kg:
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG