Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Halogen-Sparlampe R7s, 118mm, 200W, warmweiß, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Sparlampe R7s, 118mm, 200W, warmweiß, dimmbar
Halogen-Sparlampe R7s, 118mm, 200W, warmweiß, dimmbar
Artikel-Nr.:
     566-621450154
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1450154
EAN/GTIN:
     4050759523899
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
R7s
- 118mm
- 200W
- entspricht ca. einer 300W Glühlampe
- Halogenstab Form
- mittlere Lebensdauer 2.000 Stunden
- dimmbar
- Lichtstrom 4000 Lumen
- Farbtemperatur 2700K
- warmweiß
- Energieeffizienz-Klasse C
- 230V
<
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.1
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 1,882*
€ 2,079*
Lager 566
1
€ 7,50*
ab € 1,88*
€ 2,45*
Preise: Lager 566
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 566
Versand: Lager 566
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 59,00*
€ 9,00*
ab € 118,00*
€ 18,00*
ab € 236,00*
€ 45,00*
ab € 354,00*
€ 60,00*
ab € 1.180,00*
€ 90,00*
ab € 11.800,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG