Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Streusalz / Auftausalz 10kg-Sack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streusalz / Auftausalz 10kg-Sack
Streusalz / Auftausalz 10kg-Sack
Achtung! Dieser Artikel kann gefährliche Stoffe enthalten!
Artikel-Nr.:
     566-621400074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1400074
EAN/GTIN:
     4050759523349
Suchbegriffe:
Auftausalz
Streu-Salz
Streusalz
auftausalz 10kg
Verringern Sie die Rutschgefahr bei Schnee und Glatteis! Streusalz ist bestens zur effektiven Räumung Ihrer Gehwege, Betriebswege oder für Ihre Parkplätze geeignet. ACHTUNG: Dieses Salz ist nicht für den Verzehr geeignet!

Streusalz / Auftausalz 10kg-Sack
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
10

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG