Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Speichenreflektor New, 1 Sets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61040048
61040048
Artikel-Nr.:
     566-61040048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010126400482
Suchbegriffe:
Speichenreflektoren
speichenreflektoren

Speichenreflektor New-2
Ovale, bruchsichere Qualitätsreflektoren nach den Richtlinien der StVZO. Einfache Montage durch metallverstärkte Clipbefestigung zwischen den Speichen. 2er-Set.
Farbe: orange
Material: Kunststoff
Maße: ca. 100 x 40 x 8 mm
Verpackung: Karte

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.4
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 566
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,47*
€ 6,95*
ab € 2,03*
€ 2,74*
Preise: Lager 566
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 566
Versand: Lager 566
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG