Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Autositz-Heizkissen Luxus Comfort mit 2 Heizstufen 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autositz-Heizkissen Luxus Comfort mit 2 Heizstufen 12 V
Autositz-Heizkissen Luxus Comfort mit 2 Heizstufen 12 V
Artikel-Nr.:
     566-61036036
Hersteller:
     D.F.
Herst.-Nr.:
     36036
EAN/GTIN:
     4050759080699
Suchbegriffe:
Auto-Sitz-Heizkissen
Autositz-Heizkissen
Heizkissen Autositz

Autositz-Heizkissen Luxus Comfort mit 2 Heizstufen 12 V
Schwarzes, anatomisch geformtes Heizkissen mit zwei Heizstufen sowie An- und Ausschalter in sehr grosser Ausführung für angenehmen Fahrkomfort. Mehrere speziell geformte Polster bieten Ihnen durch den entstehenden Wärmeeffekt wohliges und angenehmes Fahrvergnügen - nicht nur in den Wintermonaten. Weitere Seitenpolster bieten zusätzlichen Halt. Einfache Befestigung mittels elastischer Bänder.
Farbe: schwarz
Maße: ca. 980 x 500 mm
Verpackung: Polybeutel
Seitenairbag-geeignet

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.2
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 566
pro Stück
€ 7,50*
ab € 11,59*
€ 13,48*
pro Paket
Frei Haus
ab € 112,07*
€ 124,18*
Preise: Lager 566
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 566
Versand: Lager 566
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 59,00*
€ 9,00*
ab € 118,00*
€ 18,00*
ab € 236,00*
€ 45,00*
ab € 354,00*
€ 60,00*
ab € 1.180,00*
€ 90,00*
ab € 11.800,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG