|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 566-61025226 Herst.-Nr.: 25226 EAN/GTIN: 4050759086875 |
| |
|
|  |  |
 | Bindedraht, flexibel/weich 10 Meter x 2,5 mm Mit diesem Bindedraht vermeiden Sie Schäden an Pflanzenstielen oder Baumrinden, wie sie z.B durch einfache Drähte ohne Ummantelungen beim Befestigen verursacht werden. Er zeichnet sich durch seine Flexibilität, sowie Stabilität aus. Mit einer Kunststoffummantelung schont er die zu befestigenden Pflanzen, Sprößlinge, Bäume... 10 Meter Länge, 2,5 mm Durchmesser, kunststoffummantelt. Idealer Helfer im Garten. Farbe: grün Material: Draht Maße: ca. Ø2,5 mm x 10 m Verpackung: Karte Weitere Informationen:  |  | Gewicht in kg: | 0.2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 566 | |  | |  |  | pro Stück | € 7,50* | ab € 1,33* | € 1,65* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | Frei Haus | ab € 21,03* | € 24,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 566 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 566 |  | Versand: Lager 566 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 59,00* | € 9,00* |  | ab € 118,00* | € 18,00* |  | ab € 236,00* | € 45,00* |  | ab € 354,00* | € 60,00* |  | ab € 1.180,00* | € 90,00* |  | ab € 11.800,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|