Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verbandkasten DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandkasten DIN 13164
Verbandkasten DIN 13164
Artikel-Nr.:
     566-61017996
Hersteller:
     D.F.
Herst.-Nr.:
     17996
EAN/GTIN:
     4050759080071
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
Verbandkoffer

Filmer Verbandkasten DIN 13164
Perfekte Ordnung für schnellstmögliche Zugriff
? Ein Verbandkasten ist durch STVZO in jedem Kraftfahrzeug Pflicht
? Dieser nach DIN 13164 bestückte, erfüllt den §35h der STVZO.
? Achtung: Verbandkästen haben ein Verfallsdatum (5 Jahre)
? Dauerhafte Ordnung durch Modulfixierung. Alles steril verpackt.
? Passt in jede Verbandkasten-Halterung.
? Verbandkasten aus festem, robustem Kunststoff und durch Klips verschließbar und leicht zu öffnen.
? Temperaturbeständig von -25°C bis +90°C.
? Inkl. Malteser-Notfallbroschüre (Anwendungshinweise und Breitenausbildung zur lebensrettenden Sofortmaßnahme).
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Maße: ca. 260 x 180 x 80 mm
Verpackung: Kunststoffbox

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.2
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 566
pro Stück
€ 7,50*
ab € 7,36*
€ 9,18*
pro Paket
Frei Haus
ab € 140,01*
€ 155,32*
Preise: Lager 566
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 566
Versand: Lager 566
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 59,00*
€ 9,00*
ab € 118,00*
€ 18,00*
ab € 236,00*
€ 45,00*
ab € 354,00*
€ 60,00*
ab € 1.180,00*
€ 90,00*
ab € 11.800,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG