Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abschleppseil 2500 kg, 4m, Monofilement 10293


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55010293
55010293
Artikel-Nr.:
     566-55010293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007928102935
Suchbegriffe:
Abschleppseil
abschleppseil

Abschleppseil 2.500 kg Monofilement-Seil für KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2.500 kg

Befestigung Haken/Haken

Länge 4,00 - Ø 18 mm
Haken/Haken

Gewicht:0,75kg

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.75
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,69*
€ 7,99*
Lager 566
€ 6,95*
ab € 7,68*
€ 9,43*
Preise: Lager 566
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 566
Versand: Lager 566
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APA
24730
ab € 10,39*
Ähnlich
APA
26020
ab € 12,99*
Ähnlich
APA
26230
ab € 12,00*
Ähnlich
APA
26130
ab € 8,19*
Ähnlich
HP Autozubehör
10292
ab € 5,99*
Ähnlich
APA
26060
ab € 13,49*
Ähnlich
HP Autozubehör
10294
ab € 8,99*
Ähnlich
APA
26051
ab € 24,38*
Ähnlich
APA
26050
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG