Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

20l Kraftstoff-Kanister 10020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55010020
55010020
Artikel-Nr.:
     566-55010020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzinkanister
Kraftstoffkanister
benzinkanister 20 liter kunststoff
benzinkanister 20l

20l Kraftstoff-Kanister Schwere Industrie-Qualität für den Transport von Gefahrgütern nach

GGVS mit UN-Zulassung, mit unverlierbarem Verschluss und flexiblen

Auslaufrohr.

Material HD-PE 02

Abmessungen 17,8 x 36,5 x 43,5 cm
KST, schwarz
Gewicht:1kg
Der Preis bezieht sich auf 1 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
1
Weitere Suchbegriffe: benzinkanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG