Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

5.1 DVD HEIMKINOSYSTEM 8tlg First Austria 956


Menge:  Stück  
Produktinformationen von powerundhandel
5.1 DVD HEIMKINOSYSTEM 8tlg FA-956
Artikel-Nr.:  566-15053092
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  956
EAN:  9003898009569
DVD HEIMKINOSYSTEM
Eingebauter Dolby Digital Decoder (AC-3) 5.1Kanal;
DVD/VCD/SVCD/CD/MP3 Wiedergabe; CD/CD-R/CD-RW abspielbar;
Subwoofer; 5 Weitbereichslautsprecher; NTSC, PAL & Multi TV
System Wiedergabe; 192kHz/24 Bit Audio DAC; 54MHz/12 Bit Video
Encoder; LCD Anzeige mit Beleuchtung; Mehrsprachiges On

Screen Display (OSD); Bildvergrößerung; Zeitlupe &Einzelbildfortschaltung;

Programmierte Wiedergabe/ Wiederholfunktion;
5.1 Downmix 2 Kanalausgänge; Elektronische Lautstärkenregelung;
Unterstützt Dolby AC-3/DTS (Digitaler Ausgang);
Unterstützt Untertitel bis zu 32 Sprachen & 8 mehrsprachige
Dialoge; Unterstützt Wiedergabe mit verschiedenen Kamerawinkeln;
Bildschirmformat 4:3 oder 16:9; Kodak/JPEG Bild -CD- kompatibel;
16 verschiedene Effekte für Bild- CD; Kindersicherung;
Koaxialer und optischer Digitalausgang; Video/S-Video Ausgang;
Euroscartbuchse; Multifunktionale Fernbedienung;
Netzspannung: 110-240V

DVD HOME THEATRE SYSTEM
Built-In Dolby Digital (AC-3) Decoder 5.1 Channels;
DVD/VCD/SVCD/CD/MP3 Playback; CD/CD-R/CD-RW Readable;
5 Wide Range Satellite Speakers, Powerful Subwoofer;
NTSC, PAL & Multi TV System Playback; 192 KHz/24 Bit Audio DAC;
54MHz/12 Bit Video Encoder; LCD Display with Backlight;
Multilanguage OSD; Picture Zoom; Slow Motion & Step Playback;
Program/Repeat Play; 5.1 Downmix 2 Channels Output;
Support: Dolby AC-3/DTS (Digital Output), Subtitles up to 32
Languages, Multiple Camera Angles & up to 8 Multilingual
Dialogue; Selectable Screen Aspect Ratio: 4:3 & 16:9;

Kodak/JPEG Picture CD Compatible; 16 Transition Effects forPicture

CD; Parental Control; Coaxial & Optical Digital Outputs;Euroscart

Connector; Multi-Function Remote Control; AC Power: 110-240V
... > powerundhandel > HiFi > Musikanlagen
Weitere Suchbegriffe: Dolby, DVD, 5.1
Angebote (1)
Versand
Netto
powerundhandel
2 Tage
€ 6,00*
€ 58,54*
Preise von powerundhandel
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von powerundhandel
Versand von powerundhandel
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 500,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von powerundhandel
Zeitraum:innerhalb von 11 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG