| |
|
| Artikel-Nr.: 565-A7100146 Herst.-Nr.: A7100146 EAN/GTIN: 4007257590281 |
| |
|
| | |
| Fassungsvermögen: 6,0l, Bräter hat eine Siegutal-Plus-Antihaft-Versiegelung,inkl. Glasdeckel, Gesamtmaße: Länge: 42,4cm, Breite: 27,0cm, Höhe: 9,0cm, Bodenmaße: Länge: 29,3cm, Breite: 18,0cm Diese hochwertigen Bräter bestehen aus hochglanzpoliertem rostfreien Edelstahl. Der Boden ist ein energiesparender ecotherm Allherd-Aluminium-Kapselboden, welcher für alle gängigen Herdarten, inkl. Induktion und Glaskeramik-Kochfelder geeignet ist. Der Easy Allzweck-Sicht-Bräter hat eine besonders kratz- und abriebfeste Siegutal-Plus-Antihaft-Versiegelung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, backofenpfanne edelstahl, backofen pfanne, schulte-ufer bräter, Edelstahl-Sicht-Bräter eckig - Easy Allzweck-Sicht-Bräter eckig, Edelstahlbräter, Gußbräter |
| | |
| |