Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Bräter Rustika aus Gusseisen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Bräter Rustika aus Gusseisen schwarz: Detailansicht 1
Multi-Bräter Rustika aus Gusseisen schwarz: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     565-A7100126
Hersteller:
     Schulte-Ufer
Herst.-Nr.:
     A7100126
EAN/GTIN:
     4007257600720
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Die Multi-Bräter der Serie Rustika sind aus backofengeeignetem emaillierten Gusseisen gefertigt. Dieses Material garantiert eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit und eine gleichmäßige Hitzeverteilung, wodurch sie ideal zum scharfen Anbraten, Garen, Grillen, Überbacken, Frittieren, Schmoren und langsamen Köcheln sind. Der Deckel kann, da der Bratspiegel mit einem Grillboden versehen ist, als Pfanne sowie auch als Auflaufform verwendet werden.Die Bräter sind für alle gängigen Herdarten, inkl. Induktion geeignet.

Maße:
Inhalt: 5,00 l
Länge: 32 cm
Länge mit Griffen: 40 cm
Höhe: 10 cm
Höhe mit Deckel: 15 cm
Breite: 21 cm
Weitere Suchbegriffe: Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, bräter gusseisen, backofen pfanne, schulte-ufer bräter, Multi-Bräter Rustika aus Gusseisen schwarz, Edelstahlbräter, Gußbräter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.