Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-Serie Doppio grün - 6er-Set Müslischalen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Doppio grün - 6er-Set Müslischalen: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Doppio grün - 6er-Set Müslischalen: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     565-5141783
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     5141783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Set besteht aus 6 Müslischalen, Durchmesser: 14cm, Höhe: 8cm Dieses trendige Geschirr in herrlich frischem Apfelgrün mit Weiß kombiniert ist ein willkommener Farbtupfer auf Ihrem Tisch. "Doppio" ist das Geschirr für alle Fälle: die Serie überzeugt mit einer zeitlos-schlichten Formensprache und zahlreichen, attraktiven Farbvarianten für jeden Geschmack. Frei nach dem Motto "Mix it!" lassen sich zwei oder mehrere Farben je nach Stimmung und Anlass auch erstklassig miteinander kombinieren. Das Geschirr ist aus pflegeleichtem Porzellan und daher problemlos in der Spülmaschine und Mikrowelle zu nutzen.
Weitere Suchbegriffe: Schüssel-Satz, Schüssel-Set, Schüsselsatz, Schüsselset, ritzenhoff & breker schüsselset, schüssel satz, müslischale 14 cm, Geschirr-Serie Doppio grün - 6er-Set Müslischalen, Geschirr, Porzellan, Tassen, Teller, Kaffeebecher, Müslischalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,45*
€ 58,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,86*
€ 58,14
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 47,87*
€ 56,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,55*
€ 54,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 45,35*
€ 53,97
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,61*
€ 53,09
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,65*
€ 43,61
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5141777
ab € 22,75*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5141771
ab € 27,05*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5145497
ab € 32,72*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5145491
ab € 50,23*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5145479
ab € 81,46*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5145503
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.