Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-Serie Bianco - Salatschüssel-Set 3tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Bianco - Salatschüssel-Set 3tlg.: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Bianco - Salatschüssel-Set 3tlg.: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     565-5140871
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     5140871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen
bestehend aus 3 Salatschüsseln, Durchmesser: je 1x 18cm, 20cm und 23cm Mit der Geschirr-Serie Bianco holen Sie sich ein echtes Allround-Talent auf Ihren Tisch. Durch die schlichte Form und die klassisch reinweiße Farbgebung ist ihrem Dekorationstalent keine Grenze gesetzt. Die Geschirr-Serie Bianco macht einfach alles mit. Zusätzlich ist dieses elegante Porzellangeschirr unbeschreiblich widerstandsfähig.Ob Sie es nun in der Spülmaschine oder in der Mikrowelle verwenden, diese Geschirr-Serie wird keinen Schaden nehmen und Ihnen lange erhalten bleiben.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanschüssel, Salat-Schale, Salat-Schälchen, Salat-Schüssel, Salatschale, Salatschälchen, Salatschüssel, salat-schüssel ritzenhoff-breker, salat schale, salatschalen porzellan, Geschirr-Serie Bianco - Salatschüssel-Set 3tlg., Geschirr, Porzellan, Tassen, Teller, Kaffeebecher, Müslischalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,27*
€ 28,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,09*
€ 28,67
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 23,60*
€ 28,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,11*
€ 26,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,36*
€ 25,42
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,21*
€ 25,24
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,18*
€ 20,44
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5140895
ab € 27,30*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5140877
ab € 17,36*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5140889
ab € 27,47*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5140901
ab € 15,70*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5140847
ab € 37,85*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
A7101920
ab € 37,81*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
78527
ab € 8,62*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5141009
ab € 23,13*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5140859
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.