Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenk-Set Jumbotasse mit Anhänger Tiere - Jumbotasse mit Anhänger Sportskanone


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Geschenk-Set Jumbotasse mit Anhänger Tiere - Jumbotasse mit Anhänger Sportskanone: Detailansicht 1
Geschenk-Set Jumbotasse mit Anhänger Tiere - Jumbotasse mit Anhänger Sportskanone: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     565-44188
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     44188
EAN/GTIN:
     4006344044188
Suchbegriffe:
Geschenk-Anhänger
Geschenkanhänger
Jumbo-Häuferl
Jumbo-Obere
Abbildung Nr. 188 Hier ist bestimmt für jeden das richtige Geschenk dabei. Die großen Jumbotassen zeigen verschiedene Charaktere in Form von lustigen Tier-Fotomontagen.

Jedes Set enthält 1 Porzellantasse (Ø 10cm, Höhe: 11cm, 600ml) und 1 Schlüsselanhänger mit jeweils dem gleichen Motiv.
Weitere Suchbegriffe: Jumbo-Obertasse, Jumbo-Tasse, Jumboobere, Jumboobertasse, Jumbotasse, Milchkaffeebecher, Milchkaffeetasse, ritzenhoff & breker jumbotasse, jumbo häuferl, Geschenk-Set Jumbotasse mit Anhänger Tiere - Jumbotasse mit Anhänger Sportskanone, Kindergeschirr, Breischale, Kinderteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,73*
€ 15,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,80*
€ 14,04
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 11,57*
€ 13,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,19*
€ 13,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,58*
€ 12,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,17*
€ 12,10
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,24*
€ 9,81
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
44256
ab € 7,03*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
44133
ab € 8,28*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
44225
ab € 8,28*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
44157
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.