Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OPV Umweltschrank, ohne WHG-Prüf., mit verzinkten Auffangwannen, enzianblau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buero_komplett
OPV Umweltschrank, ohne WHG-Prüf., mit verzinkten Auffangwannen, enzianblau/grau
Artikel-Nr.:  563-OPV SP199210
Hersteller:  OPV
Herst.-Nr.:  SP199210
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Umweltschrank
Wanne

Umweltschrank ohne WHG-Prüfung

Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen. Nicht zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten zugelassen.

  • Ganzstahlkonstruktion aus hochwertigem Stahlblech
  • Türen mit Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
  • Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung
  • großes Innenvolumen für maximale Ausnutzung der Lagerkapazitäten
  • 4 Auffangwannen, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Traglast 50 kg gleichmäßig verteilte Last
  • Auffangvolumen je Wanne 20l
  • Außenmaße (mm): (BxTxH) 950 x 500 x 1950
  • Farbe: Korpus enzianblau (RAL 5010), Türen lichtgrau (RAL 7035)
  • Gewicht: ca. 60 kg
WHG = Wasserhaushaltsgesetz

Reklamation auf Transportschäden nur bei Quittierung des Spediteurs auf dem Lieferschein.

... > A-Z Büro komplett > Sonderaktionen > Ordnungshüter aus Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffschrank, Stahlschrank, Flügeltüren-Schrank, OPV, Stahlmöbel
Angebote (1)
Versand
Netto
Buero_komplett
35 Tage
Frei Haus
€ 369,00*
Preise von Buero_komplett
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,00*
€ 439,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett
Versand von Buero_komplett
Lieferzeit:35 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 40,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
€ 2,50*
ab € 80,00*
€ 1,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG