Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Förderband-Aktenvernichter HSM FA 400.2 PREMIUM, lichtgrau, 11,8 mm, 180 Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Buero_komplett
Förderband-Aktenvernichter HSM FA 400.2 PREMIUM, lichtgrau, 11,8 mm, 180 Bl
Artikel-Nr.:  563-HSM1534 144
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1534 144
EAN:  4026631020848
Mit Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf, Stand-by-Betrieb. Auffangvolumen: 460 bzw. 2 x 230 Liter. Fahrbar, robust für zentrale Aktenvernichtung, auch Zerkleinerung von CDs, für großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer, mit elektrischem Förderband, automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme, Auto-Reversierung bei Papierstau, fahrbarer Schnittgutauffangwagen, 1 Jahr Garantie, bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb 6 Monate. 4 kW, Spannung/Frequenz: 3 x 400 V/50 Hz. Eingabebreite: 428 mm. Größe: 1157 x 1568 x 1650 mm (B x T x H). 425. Farbe: lichtgrau. GS-, CE-Zeichen.

Eine Einweisung und die Inbetriebnahme durch den Hersteller bestellen Sie bitte mit Bestell-Nummer: HSM78001917.
Lieferung erfolgt ab Werk. Die Transportkosten sind nicht im Preis enthalten, bitte gesondert anfragen!

... > A-Z Büro komplett > Büromaschinen und Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Aktenvernichter, Reißwolf, Zentral-Aktenvernichter, Zentralaktenvernichter, Archivaktenvernichter, Groß-Aktenvernichter, Großaktenvernichter, Aktenordnervernichter, Aktenbände-Aktenvernichter, Aktenbändeaktenvernichter, Transportband-Aktenvernichter, Transportbandaktenvernichter, Förderband-Aktenvernichter, Aktenvernichter mit Förderband, Förderbandaktenvernichter, Großmengen-Aktenvernichter, Großmengenaktenvernichter, Shredder-Pressen-Kombination
Angebote (3)
Versand
Netto
^
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 5.082,50*
mcbuero 3 Tage Frei Haus € 5.304,50*
Buero_komplett 7 Tage Frei Haus € 5.361,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Buero_komplett
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5.361,50* €  6.380,19 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett
Versand von Buero_komplett
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 40,00*€ 3,50*
ab € 60,00*€ 2,50*
ab € 80,00*€ 1,50*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Auffangbeutel f. Aktenvern. HSM 390.3/390.2/390.1/411.2/411.1/412.2, 146l
HSM
1442 995 000
€ 90,16* € 107,29
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 104.2/104.1, 105.2/105.1, 28 Liter Inh.100
HSM
1120 995 050
€ 24,66* € 29,35
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 104.3, 105.3, 108.2, 48 Liter Inh.100
HSM
1661 995 050
€ 33,05* € 39,33
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 125.1, 225.1, 60 Liter Inh.100
HSM
1133 995 000
€ 52,96* € 63,02
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 125.2, 76 Liter Inh.100
HSM
1330 995 000
€ 52,96* € 63,02
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 225.2, 386.2/386.1, 116 Liter Inh.100
HSM
1410 995 000
€ 63,57* € 75,65
Zubehör
Auffangbeutel für HSM 450.2, P425, P450, 290 Liter Inh.100
HSM
1452 995 000
€ 132,57* € 157,76
Zubehör
Auffangbeutel für HSM FA 400, 340 Liter Inh.100
HSM
6212 595 000
€ 247,46* € 294,48
Zubehör
Auffangbeutel für HSM FA 400.2, 230 Liter, FA 490.1, FA 500.2, 180 Liter Inh.100
HSM
1513 995 000
€ 159,03* € 189,25
Zubehör
Auffangbeutel für HSM FA 400.2, 460 Liter, FA 490.1, FA 500.2, 360 Liter Inh.100
HSM
1513 995 100
€ 187,51* € 223,14
Zubehör
Plastikbeutel für HSM SP 4040 V, SP 4940 V Inh.25
HSM
6111 995 200
€ 37,47* € 44,59
Zubehör
Plastikbeutel für HSM SP 4988, SP 5088 Inh.100
HSM
6515 995 000
€ 131,16* € 156,08
Zubehör
Plastikbeutel für HSM SP 50100 Inh.100
HSM
6205 595 000
€ 167,94* € 199,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG