Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Karton Shredder HSM ProfiPack 425, 2-3 Lagen, inkl. Adaptionssatz für Absaugung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Buero_komplett
Karton Shredder HSM ProfiPack 425, 2-3 Lagen, inkl. Adaptionssatz für Absaugung
Artikel-Nr.:  563-HSM1531 044
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1531 044
EAN:  4026631021258
Mit Drehschalter für Ein-Aus und Rücklauf. Fahrbar, verwandelt gebrauchte Kartonagen in Verpackungsmaterial, inkl. Adaptionssatz für Absaugung, mit gehärteten Schneidwellen, Stahlblechgehäuse, Maß-Skala zum Abmessen der gewünschten Packmaterial-Breite, Einlasshöhe: 20 mm, Schnittleistung: 12 m/min. Motorleistung: 4 Watt. Eingabebreite: 425 mm. Größe: 700 x 480 x 970 mm (B x T x H). 175. Farbe: lichtgrau. Schnittleistung: ca. 2 - 3 Lagen Blatt. GS-, CE-Zeichen.
... > A-Z Büro komplett > Büromaschinen und Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsmaterial-Aktenvernichter, Karton Shredder, Großmengenaktenvernichter, Aktenbändeaktenvernichter, Aktenbände-Aktenvernichter, Aktenordnervernichter, Großaktenvernichter, Groß-Aktenvernichter, Archivaktenvernichter, Zentralaktenvernichter, Zentral-Aktenvernichter, Reißwolf, Archiv-Aktenvernichter, Großmengen-Aktenvernichter, Aktenvernichter und Zubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
Buero_komplett 14 Tage Frei Haus € 3.297,07*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Buero_komplett
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3.297,07* €  3.923,51 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett
Versand von Buero_komplett
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 40,00*€ 3,50*
ab € 60,00*€ 2,50*
ab € 80,00*€ 1,50*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Auffangbeutel f. Aktenvern. HSM 390.3/390.2/390.1/411.2/411.1/412.2, 146l
HSM
1442 995 000
€ 90,16* € 107,29
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 104.2/104.1, 105.2/105.1, 28 Liter Inh.100
HSM
1120 995 050
€ 24,66* € 29,35
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 104.3, 105.3, 108.2, 48 Liter Inh.100
HSM
1661 995 050
€ 33,05* € 39,33
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 125.1, 225.1, 60 Liter Inh.100
HSM
1133 995 000
€ 52,96* € 63,02
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 125.2, 76 Liter Inh.100
HSM
1330 995 000
€ 52,96* € 63,02
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 225.2, 386.2/386.1, 116 Liter Inh.100
HSM
1410 995 000
€ 63,57* € 75,65
Zubehör
Auffangbeutel für HSM 450.2, P425, P450, 290 Liter Inh.100
HSM
1452 995 000
€ 132,57* € 157,76
Zubehör
Auffangbeutel für HSM FA 400, 340 Liter Inh.100
HSM
6212 595 000
€ 247,46* € 294,48
Zubehör
Auffangbeutel für HSM FA 400.2, 230 Liter, FA 490.1, FA 500.2, 180 Liter Inh.100
HSM
1513 995 000
€ 159,03* € 189,25
Zubehör
Auffangbeutel für HSM FA 400.2, 460 Liter, FA 490.1, FA 500.2, 360 Liter Inh.100
HSM
1513 995 100
€ 187,51* € 223,14
Zubehör
Plastikbeutel für HSM SP 4040 V, SP 4940 V Inh.25
HSM
6111 995 200
€ 37,47* € 44,59
Zubehör
Plastikbeutel für HSM SP 4988, SP 5088 Inh.100
HSM
6515 995 000
€ 131,16* € 156,08
Zubehör
Plastikbeutel für HSM SP 50100 Inh.100
HSM
6205 595 000
€ 167,94* € 199,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG