Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hammerbacher Schreibtisch/BS20 200x100 cm Buche/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buero_komplett
Hammerbacher Schreibtisch/BS20 200x100 cm Buche/Silber
Artikel-Nr.:  563-HAMBS20/6
Hersteller:  Hammerbacher
Herst.-Nr.:  BS20/6
EAN:  k.A.

Schreibtisch - Serie B

  • Maße: 200 x 100 x 72 cm (BxTxH)
  • Farbe: Buche/Silber
  • Gestell: Stahlrohrgestell aus Rundrohr 47 bzw. 35 mm Durchmesser, einbrennlackiert, silberfarben
  • Tischplatte: 25 mm dick, melaminbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, mit 2mm Kunststoffkante, gerundet, links und rechts montierbar
  • Elektrifizierung: horizontal über Kabelwanne unter der Tischplatte, Querschnitt 85x90 mm. Vertikal über Seitenblende HAMBSSE oder HAMBSSU (müssen extra bestellt werden).
  • Höhenjustierung: über Sockelfuß +/- 5 mm
  • Montage: Lieferung erfolgt standardmäßig zerlegt. Einfacher Aufbau durch beigelegte Montageanleitung, auch für Laien ohne Probleme möglich.
... > A-Z Büro komplett > Konferenz, Schulung und Planung > Prospektständer
Weitere Suchbegriffe: Schülerschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, Winkelschreibtisch, Prospektständer
Angebote (5)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 6,00*
€ 195,16*
7 Tage
Frei Haus
€ 201,00*
21 Tage
€ 4,95*
€ 210,98*
Buero_komplett
14 Tage
Frei Haus
€ 213,53*
3 Tage
€ 8,20*
€ 241,00*
Menge:  Stück  
Preise von Buero_komplett
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett
Versand von Buero_komplett
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 40,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
€ 2,50*
ab € 80,00*
€ 1,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Deflecto
77501
€ 4,13*
€ 4,91
Ähnlich
Deflecto
77001
€ 7,32*
€ 8,71
Ähnlich
Deflecto
74901
€ 5,04*
€ 6,00
Ähnlich
Deflecto
77301
€ 19,18*
€ 22,82
Ähnlich
Deflecto
77701
€ 13,71*
€ 16,31
Ähnlich
Deflecto
77901
€ 17,46*
€ 20,78
Ähnlich
Deflecto
46901
€ 5,77*
€ 6,87
Ähnlich
Deflecto
47001
€ 5,06*
€ 6,02
Ähnlich
Deflecto
47101
€ 3,61*
€ 4,30
Ähnlich
Deflecto
47201
€ 14,43*
€ 17,17
Ähnlich
Deflecto
45201
€ 3,60*
€ 4,28
Ähnlich
Deflecto
47301
€ 5,75*
€ 6,84
Ähnlich
Deflecto
69001
€ 2,87*
€ 3,42
Ähnlich
Deflecto
47401
€ 5,04*
€ 6,00
Ähnlich
Deflecto
47801
€ 5,66*
€ 6,74
Ähnlich
Deflecto
47701
€ 7,20*
€ 8,57
Ähnlich
Deflecto
47501
€ 4,32*
€ 5,14
Ähnlich
Deflecto
47901
€ 3,98*
€ 4,74
Ähnlich
Deflecto
55501
€ 13,71*
€ 16,31
Ähnlich
Deflecto
55601
€ 10,82*
€ 12,88
Ähnlich
Deflecto
55401
€ 12,98*
€ 15,45
Ähnlich
Fast Paperflow
273.01
€ 432,92*
€ 515,17
Ähnlich
Fast Paperflow
276.01
€ 177,33*
€ 211,02
Ähnlich
Fast Paperflow
278.01
€ 165,11*
€ 196,48
Ähnlich
Fast Paperflow
259.01
€ 124,01*
€ 147,57
Ähnlich
Fast Paperflow
259.02
€ 123,14*
€ 146,54
Ähnlich
Fast Paperflow
255.01
€ 166,47*
€ 198,10
Ähnlich
Fast Paperflow
255.02
€ 177,72*
€ 211,49
Ähnlich
Fast Paperflow
4062.35
€ 22,34*
€ 26,58
Ähnlich
Fast Paperflow
4061.01
€ 26,75*
€ 31,83
Ähnlich
Fast Paperflow
4061.02
€ 26,75*
€ 31,83
Ähnlich
Fast Paperflow
4061.35
€ 26,15*
€ 31,12
Ähnlich
Fast Paperflow
4062.01
€ 22,10*
€ 26,30
Ähnlich
Fast Paperflow
4062.02
€ 22,10*
€ 26,30
Ähnlich
Fast Paperflow
4063.01
€ 24,03*
€ 28,60
Ähnlich
Fast Paperflow
4063.02
€ 24,03*
€ 28,60
Ähnlich
Fast Paperflow
4063.35
€ 24,06*
€ 28,63
Ähnlich
Hammerbacher
BS12/N
€ 142,94*
€ 170,10
Ähnlich
Hammerbacher
BS16/N
€ 151,35*
€ 180,11
Ähnlich
Hammerbacher
BS18/3
€ 190,00*
€ 226,10
Ähnlich
Hammerbacher
BS18/6
€ 192,00*
€ 228,48
Ähnlich
Hammerbacher
BS18/5
€ 190,00*
€ 226,10
Ähnlich
Hammerbacher
BS18/N
€ 190,00*
€ 226,10
Ähnlich
Hammerbacher
BS18/7
€ 190,00*
€ 226,10
Ähnlich
Hammerbacher
BS20/3
€ 201,00*
€ 239,19
Ähnlich
Hammerbacher
BS20/5
€ 201,00*
€ 239,19
Ähnlich
Hammerbacher
BS20/N
€ 201,00*
€ 239,19
Ähnlich
Hammerbacher
BS20/7
€ 201,00*
€ 239,19
Ähnlich
Hammerbacher
BS20/6
€ 210,98*
€ 251,07
Ähnlich
HAN
4102-11
€ 29,39*
€ 34,97
Ähnlich
Sigel
TA110
€ 16,07*
€ 19,12
Ähnlich
Sigel
ZB141
€ 6,13*
€ 7,29
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG