Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hammerbacher Schreibtisch/BS18 180x80/100 cm Lichtgrau/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buero_komplett
Hammerbacher Schreibtisch/BS18 180x80/100 cm Lichtgrau/Silber
Artikel-Nr.:  563-HAMBS18/5
Hersteller:  Hammerbacher
Herst.-Nr.:  BS18/5
EAN:  k.A.

Schreibtisch - Serie B

  • Maße: 180 x 80/100 x 72 cm (BxTxH)
  • Farbe: Lichtgrau/Silber
  • Gestell: Stahlrohrgestell aus Rundrohr 47 bzw. 35 mm Durchmesser, einbrennlackiert, silberfarben
  • Tischplatte: 25 mm dick, melaminbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, mit 2mm Kunststoffkante, gerundet, links und rechts montierbar
  • Elektrifizierung: horizontal über Kabelwanne unter der Tischplatte, Querschnitt 85x90 mm. Vertikal über Seitenblende HAMBSSE oder HAMBSSU (müssen extra bestellt werden).
  • Höhenjustierung: über Sockelfuß +/- 5 mm
  • Montage: Lieferung erfolgt standardmäßig zerlegt. Einfacher Aufbau durch beigelegte Montageanleitung, auch für Laien ohne Probleme möglich.
... > A-Z Büro komplett > Konferenz, Schulung und Planung > Leinwände
Weitere Suchbegriffe: Schülerschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, Winkelschreibtisch, Bildleinwände, Leinwände
Angebote (5)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 6,00*
€ 199,84*
21 Tage
€ 4,95*
€ 201,82*
Buero_komplett
14 Tage
Frei Haus
€ 205,49*
7 Tage
Frei Haus
€ 206,45*
3 Tage
€ 8,20*
€ 228,00*
Menge:  Stück  
Preise von Buero_komplett
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett
Versand von Buero_komplett
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 40,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
€ 2,50*
ab € 80,00*
€ 1,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Franken
UMZ LPP
€ 5,98*
€ 7,12
Zubehör
Hama
3534
€ 119,73*
€ 142,48
Zubehör
Edding
07575500000
€ 33,60*
€ 39,98
Zubehör
NOBO
1902388
€ 24,68*
€ 29,37
Zubehör
NOBO
1902262
€ 22,03*
€ 26,22
Zubehör
NOBO
1902263
€ 81,68*
€ 97,20
Zubehör
NOBO
34438432
€ 15,89*
€ 18,91
Zubehör
Edding
54 000
€ 8,65*
€ 10,29
Zubehör
WEDO
23661
€ 2,73*
€ 3,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG