Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Topstar Open Art 30 deluxe/J390CA80, schwarz, 17 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buero_komplett
Topstar Open Art 30 deluxe/J390CA80, schwarz, 17 kg
Artikel-Nr.:  563-824771
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  J390CA80
EAN:  4014296477398
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, ergonomische 3D-Rückenlehne gepolstert, Lordosenpolster im Rücken höhenverstellbar. Relax-Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz-, Rückenneigung, extra großer Öffnungswinkel, individuell auf Körpergewicht einstellbar. Ergonomischer Muldensitz, Multifunktionskopfstütze, in Höhe u. Neigung verstellbar, formschönes stabiles Aluminiumfußkreuz alupoliert, inkl. höhenverstellbarer Armlehne "C2" alupoliert, Bezug echt Leder schwarz, Design-Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden, Sitzmaße: H44-52 x B50 T54 cm, Lehnenhöhe: 56 cm.
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 17 kg
... > A-Z Büro komplett > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Stühle
Weitere Suchbegriffe: Komfortdrehstuhl, Stuhl, Topstar Möbel, Bürostühle, Drehstühle
Angebote (7)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 4,50*
€ 559,58*
2 Tage
Frei Haus
€ 560,86*
1 Tag
Frei Haus
€ 561,98*
1 Tag
Frei Haus
€ 581,14*
Buero_komplett
Frei Haus
€ 600,37*
Menge:  Stück  
Preise von Buero_komplett
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,37*
€ 714,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett
Versand von Buero_komplett
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 40,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
€ 2,50*
ab € 80,00*
€ 1,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Topstar Möbel
6990
€ 22,63*
€ 26,93
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG