Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 563-820557 Herst.-Nr.: 72-00.06.00567 EAN: 4007885005676 |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheits-Schneidemaschine, Sicherheitsautomatik, arretiertbare Handpressung, verstellbarer Rückanschlag. Geschliffenes Ober- und Untermesser, zwei Winkelanlagen, Vorderanschlag herausziehbar bis 210 mm. Schnitthöhe: 3,5 mm, Schnitthöhe: 550mm, Tischgröße: 600 x 365 mm, Gewicht: 14 kg. - Farbe: blau
- Grammatur: 14kg
- Größe: 550mm
Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller. Die Ware ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollen-Schneidemaschine, Schneidemaschinen, Schneidemaschinen-Untergestelle, Untergestelle f. Schneidemaschinen, Ersatzmesser f. Schneidemaschinen |
|  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 392,46* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 415,51* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 421,11* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 434,24* |  |  |  | Buero_komplett | 7 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 483,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Buero_komplett |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett |  | Versand von Buero_komplett |  |  |  | | Lieferzeit: | 7 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,50* |  | ab € 40,00* | € 3,50* |  | ab € 60,00* | € 2,50* |  | ab € 80,00* | € 1,50* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 760,53* | € 905,03 | Ähnlich | | | | € 1.132,54* | € 1.347,72 | Ähnlich | | | | € 64,75* | € 77,05 | Ähnlich | | | | € 92,87* | € 110,52 | Ähnlich | | | | € 104,29* | € 124,11 | Ähnlich |  | | | € 366,50* | € 436,14 | Ähnlich | | | | € 280,32* | € 333,58 | Ähnlich | | | | € 30,67* | € 36,50 | Ähnlich | | | | € 78,08* | € 92,92 | Ähnlich | | | | € 102,65* | € 122,15 | Ähnlich | | | | € 249,15* | € 296,49 | Ähnlich | | | | € 286,73* | € 341,21 | Ähnlich | | | | € 540,19* | € 642,83 | Ähnlich | | | | € 145,03* | € 172,59 | Ähnlich | | | | € 231,65* | € 275,66 | Ähnlich | | | | € 706,80* | € 841,09 | Ähnlich | | | | € 758,40* | € 902,50 | Ähnlich | | | | € 220,47* | € 262,36 | Ähnlich | | | | € 225,39* | € 268,21 | Ähnlich | | | | € 207,52* | € 246,95 | Ähnlich | | | | € 212,53* | € 252,91 | Ähnlich | | | | € 61,85* | € 73,60 | Ähnlich | | | | € 138,10* | € 164,34 | Ähnlich | | | | € 15,80* | € 18,80 | Ähnlich | | | | € 275,56* | € 327,92 | Ähnlich |  | | | € 481,92* | € 573,48 | Ähnlich | | | | € 350,48* | € 417,07 | Ähnlich |  | | | € 24,72* | € 29,42 | Ähnlich |  | | | € 9,41* | € 11,20 | Ähnlich | | | | € 25,63* | € 30,50 | Ähnlich | | | | € 43,49* | € 51,75 | Ähnlich | | | | € 5,61* | € 6,68 | Ähnlich | | | | € 4,58* | € 5,45 |
|  |  |
|
 |
|
|