Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HERMA SuperPrint CD-Cover-Etiketten/4373 121,5x117,5 mm weiß,SuperPrint


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
HERMA SuperPrint CD-Cover-Etiketten/4373 121,5x117,5 mm weiß,SuperPrint
Artikel-Nr.:  563-816375
Hersteller:  Herma
Herst.-Nr.:  4373
EAN:  4008705043731
Selbstklebende CD/DVD-Etiketten auf A4-Blättern. Mit integrierter Positionierhilfe an jedem Etikett, für exakt mittiges Platzieren auf derCD bzw. DVD, ohne zusätzliche Zentrierhilfe. Perfekt für alle PC-Drucker(Laser/Inkjet/Matrix), Kopierer, Multifunktionsgeräte, auch für Farblaserdrucker / Farbkopierer geeignet. Hochwertiges Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfreier Haftkleber. Das Etikettenpapierin High-Resolution-Quality garantiert perfekte Tonerfixierung und optimale Druckergebnisse im Laserdruck, auch bei hohen Auflösungen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage.
  • Ausführung: SuperPrint
  • Farbe: weiß
  • Größe: 121,5x117,5 mm
... > A-Z Büro komplett > Papiere, Etiketten und Folien > CD-Etiketten
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Einleger, CD/DVD Etiketten, Haftetikett, Inkjetetiketten, Laseretiketten, Superprint Etiketten, CD-Etiketten, Datenträger-Etiketten, Etiketten, Foto-Etiketten, InkJet-Etiketten
Angebote (16)
Einheit
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 6,39*
buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 6,44*
TecServ 2 Tage pro Paket € 7,50* € 6,60*
4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 6,69*
Buero_komplett 2 Tage pro Paket € 5,90* € 7,63*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Buero_komplett
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  7,63* €  9,08 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett
Versand von Buero_komplett
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 40,00*€ 3,50*
ab € 60,00*€ 2,50*
ab € 80,00*€ 1,50*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
CD-Etikett Inkjet Glossy A4-Bg weiß 117mm 50 St
Zweckform
C966025
€ 19,21* € 22,86
Ähnlich CD-Etiketten + CD-Einleger MP weiss je 10 Stück Combipg.
Sigel
LP749
€ 6,21* € 7,39
Ähnlich
CD-Etiketten + CD-Einleger weiß A4 130g 25 Blatt
Sigel
LP748
€ 9,62* € 11,45
Ähnlich
CD-Etiketten ClassicSize 25 Bl weiß A4 117mm 50 St
Zweckform
L6043A25
€ 7,47* € 8,89
Ähnlich
CD-Etiketten Farblaser Glossy weiß A4 117mm 50 St
Zweckform
L776025
€ 19,48* € 23,18
Ähnlich
CD-Etiketten Glossy Maxi weiß D:116mm 50 St
Herma
4914
€ 18,71* € 22,26
Ähnlich
CD-Etiketten Inkjet+Laser+Kop. weiß Durchm.117mm 200 St
Zweckform
L6043100
€ 20,14* € 23,97
Ähnlich
CD-Etiketten Inkprint Glossy f. Maxi-CD 20 St
Herma
8885
€ 11,64* € 13,85
Ähnlich
Etikett 121,5x117,5mm CD Cover A4 50ET 25BL 2ET BL LASERINKCOPY
Herma
4373
€ 6,60* € 7,85
Ähnlich
Etikett 121,5x117,5mm CD Cover A4 GLOSSY 20ET 10BL 2ET BL INKJET
Herma
8888
€ 9,95* € 11,84
Ähnlich
Etikett 128x38mm Frankier doppelt 1000ST
Zweckform
3434
€ 19,50* € 23,21
Ähnlich
Etikett 128x38mm Frankier doppelt 500ST
Zweckform
3441
€ 12,28* € 14,61
Ähnlich
Etikett 12mm Markierungspunkt blau 270ST
Zweckform
3142
€ 0,83* € 0,99
Ähnlich
Etikett 12mm Markierungspunkt gelb 270ST
Zweckform
3144
€ 0,83* € 0,99
Ähnlich
Etikett 12mm Markierungspunkt grün 270ST
Zweckform
3143
€ 0,83* € 0,99
Ähnlich
Etikett 12mm Markierungspunkt rot 270ST
Zweckform
3141
€ 0,83* € 0,99
Ähnlich
Etikett 12mm Markierungspunkt sw 270ST
Zweckform
3140
€ 0,83* € 0,99
Ähnlich
Etikett 12mm Markierungspunkt we 270 ST
Zweckform
3145
€ 0,84* € 1,00
Ähnlich
HERMA Etiketten Pap. witterungsbest. weiß 210x148 SuperPrint (4378)
Herma
4378
€ 66,45* € 79,08
Ähnlich
HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten/4471 ø116 mm weiß Inh.200
Herma
4471
€ 22,16* € 26,37
Ähnlich
HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten/5079 ø116 mm weiß Inh.50
Herma
5079
€ 7,36* € 8,76
Ähnlich
HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten/5115 ø116 mm weiß SuperPrint Maxi Inh.50
Herma
5115
€ 7,46* € 8,88
Ähnlich
HERMA SuperPrint CD/DVD-Folienetiketten/4374 ø116 mm transparent Inh.50
Herma
4374
€ 16,67* € 19,84
Ähnlich
HERMA SuperPrint Etiketten ablösbar/4343 17,8x10,0 mm weiß Inh.6750
Herma
4343
€ 7,00* € 8,33
Ähnlich
HERMA SuperPrint Etiketten ablösbar/4345 35,6x16,9 mm weiß Inh.2000
Herma
4345
€ 7,00* € 8,33
Ähnlich
HERMA SuperPrint Etiketten ablösbar/4348 96,0x42,3 mm weiß Inh.300
Herma
4348
€ 7,00* € 8,33
Ähnlich
HERMA SuperPrint Etiketten ablösbar/4350 96,0x63,5 mm weiß Inh.200
Herma
4350
€ 7,00* € 8,33
Ähnlich
HERMA SuperPrint Etiketten ablösbar/5074 63,5x38,1 mm weiß Inh.525
Herma
5074
€ 6,90* € 8,21
Ähnlich
HERMA SuperPrint Etiketten für Jewel Cases, weiß, (5078) (6500719)
Herma
5078
€ 6,25* € 7,44
Ähnlich
HERMA SuperPrint Etiketten, 40,6 x 25,4 mm, oval, weiß (4380)
Herma
4380
€ 7,22* € 8,59
Ähnlich
HERMA SuperPrint Etiketten, Folie, 210 x 297 mm, transparent (4375)
Herma
4375
€ 17,95* € 21,36
Ähnlich
HERMA SuperPrint Etiketten, Folie, 210 x 297 mm, transparent (4376)
Herma
4376
€ 71,13* € 84,64
Ähnlich
HERMA SuperPrint Etiketten, wetterfest, 105 x 148 mm, weiß (4377)
Herma
4377
€ 76,66* € 91,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG