Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

STABILO® OHPen universal Fein/842/41 0,7 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
STABILO® OHPen universal Fein/842/41 0,7 mm blau
Artikel-Nr.:  563-790204
Hersteller:  Stabilo
Herst.-Nr.:  842/41
EAN:  4006381119061
Folienschreiber mit permanenter Tinte, schwarzer Stiftschaft, ventilierte Kappe für fast alle glatten Flächen, z.B.: Glas, Gefrierbeutel, Fotos, Etiketten, Glanzpapier, Röntgenbilder, CD-Beschriftungen. Strichstärke F = Fein = 0,7 mm.
  • Farbe: blau
  • Größe: 0,7 mm
... > A-Z Büro komplett > Konferenz, Schulung und Planung > OHP-Stifte
Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, Stabilo, OHP-Stifte, Overheadschreiber
Angebote (14)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 2 Tage € 7,50* € 0,54*
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 0,59*
4Office 1 Tag € 4,95* € 0,60*
Rochaden 1 Tag € 5,50* € 0,61*
Buero_komplett 2 Tage € 5,90* € 0,62*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Buero_komplett
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,62* €  0,74 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett
Versand von Buero_komplett
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 40,00*€ 3,50*
ab € 60,00*€ 2,50*
ab € 80,00*€ 1,50*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
3M Flip-Frame™ Präsentationshüllen/7110-100 Inh.100
3M
7110-100
€ 69,35* € 82,53
Zubehör
3M Flip-Frame™ Präsentationshüllen/7110-50 Inh.50
3M
7110-50
€ 40,12* € 47,74
Zubehör
5 Star™ Schreibfolie DIN A4 klar transparent Inh.100,Polyester 0,100 mm
5 Star
201093
€ 6,77* € 8,06
Zubehör
Exponent Schreibfolienrolle/70182 0,297x20m
Exponent
70182
€ 7,08* € 8,43
Zubehör
Exponent Schreibfolienrolle/70183 0,297x30m
Exponent
70183
€ 7,70* € 9,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG