Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Acco Aktenvernichter Style/2101941EU 325 x 160 x 330 Schwarz/Weiss 4x30mm 4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buero_komplett
Acco Aktenvernichter Style/2101941EU 325 x 160 x 330 Schwarz/Weiss 4x30mm 4,0
Artikel-Nr.:  563-723369
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2101941EU
EAN:  5028252247283
Rexel Aktenvernichter Style+
Das beste Design für ein modernes Home-Office. Praktischer Tragegriff. Ausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster zum bequemen und rechtzeitigen Entfernen.
  • Schnittart: Partikelschnitt
  • Schnittbreite: 4 x 23 mm
  • Schneidleistung (70 g/qm): 7 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/sec.
  • Arbeitsbreite: 225 mm
  • Größe: 325 x 160 x 330 mm (HxBxT)
  • Gewicht: 5,8 kg
  • Auffangvolumen: 12 Liter Auffangbehälter
  • Sicherheitsstufe: 3
... > A-Z Büro komplett > Büromaschinen und Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Shredder, Reißwolf
Angebote (11)
Versand
Netto
^
8 Tage
€ 6,00*
€ 41,55*
6 Tage
€ 6,00*
€ 42,42*
1 Tag
€ 4,95*
€ 43,33*
1 Tag
€ 4,95*
€ 43,33*
Buero_komplett
2 Tage
€ 3,50*
€ 48,21*
Menge:  Stück  
Preise von Buero_komplett
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett
Versand von Buero_komplett
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 40,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
€ 2,50*
ab € 80,00*
€ 1,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Acco
2101941EU
€ 46,39*
€ 55,20
Ähnlich
Acco
2101944EU
€ 61,31*
€ 72,96
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 61,91*
€ 73,67
Ähnlich
Rexel
2101338
€ 118,27*
€ 140,74
Ähnlich
Rexel
2100885
€ 149,66*
€ 178,10
Ähnlich
Acco
2101323E
€ 2,63*
€ 3,13
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 746,89*
€ 888,80
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 863,69*
€ 1.027,79
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.103,86*
€ 1.313,59
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.391,21*
€ 1.655,54
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.694,21*
€ 2.016,11
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 29,05*
€ 34,57
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 45,48*
€ 54,12
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 101,17*
€ 120,39
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 348,54*
€ 414,76
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 409,53*
€ 487,34
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 409,53*
€ 487,34
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 484,22*
€ 576,22
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 247,71*
€ 294,77
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 247,71*
€ 294,77
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 304,97*
€ 362,91
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 179,16*
€ 213,20
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 249,47*
€ 296,87
Ähnlich
Rexel
2101809
€ 85,82*
€ 102,13
Ähnlich
Rexel
2101996EU
€ 245,11*
€ 291,68
Ähnlich
Rexel
2101997EU
€ 281,56*
€ 335,06
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 76,45*
€ 90,98
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 129,01*
€ 153,52
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 59,57*
€ 70,89
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 123,93*
€ 147,48
Ähnlich
Acco
17434BK
€ 11,10*
€ 13,21
Ähnlich
Acco
17429BK
€ 4,41*
€ 5,25
Ähnlich
Acco
17430BU
€ 6,25*
€ 7,44
Ähnlich
Acco
17430BK
€ 5,80*
€ 6,90
Ähnlich
Acco
17426BU
€ 2,32*
€ 2,76
Ähnlich
Acco
17426BK
€ 2,32*
€ 2,76
Ähnlich
Acco
17427BU
€ 4,54*
€ 5,40
Ähnlich
Acco
17427BK
€ 4,54*
€ 5,40
Ähnlich
Acco
17428BK
€ 6,47*
€ 7,70
Ähnlich
Acco
17424RD
€ 2,67*
€ 3,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG