Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

STABILO® OHPen universal Fein/852/4 0,7 mm sortiert Inh.4


Menge:  Etui  
Produktinformationen von  
STABILO® OHPen universal Fein/852/4 0,7 mm sortiert Inh.4
Artikel-Nr.:  563-500607
Hersteller:  Stabilo
Herst.-Nr.:  852/4
EAN:  4006381115100
Folienschreiber mit wasserlöslicher Tinte, schwarzer Stiftschaft, ventilierte Kappe für fast alle glatten Flächen, z.B.: Glas, Gefrierbeutel, Fotos, Etiketten, Glanzpapier, Röntgenbilder, CD-Beschriftungen.
  • Farbe: sortiert
  • Größe: 0,7 mm
  • Inhalt: 4
... > A-Z Büro komplett > Konferenz, Schulung und Planung > OHP-Stifte
Weitere Suchbegriffe: Stabilo, OHP-Stifte, Overheadschreiber
Angebote (14)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage 5 pro Etui € 7,50* € 2,19*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 2,29*
buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 2,33*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 2,43*
Buero_komplett 2 Tage 1 pro Etui € 5,90* € 2,80*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Etui  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Buero_komplett
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Etui €  2,80* €  3,33 pro Etui
Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett
Versand von Buero_komplett
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 40,00*€ 3,50*
ab € 60,00*€ 2,50*
ab € 80,00*€ 1,50*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
3M Flip-Frame™ Präsentationshüllen/7110-100 Inh.100
3M
7110-100
€ 69,35* € 82,53
Zubehör
3M Flip-Frame™ Präsentationshüllen/7110-50 Inh.50
3M
7110-50
€ 40,12* € 47,74
Zubehör
5 Star™ Schreibfolie DIN A4 klar transparent Inh.100,Polyester 0,100 mm
5 Star
201093
€ 6,77* € 8,06
Zubehör
Exponent Schreibfolienrolle/70182 0,297x20m
Exponent
70182
€ 7,08* € 8,43
Zubehör
Exponent Schreibfolienrolle/70183 0,297x30m
Exponent
70183
€ 7,70* € 9,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG