Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Alba Mobile Garderobe/PMLUXWL, 120x60x180 cm, Holz/Metall, 12,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Buero_komplett
Alba Mobile Garderobe/PMLUXWL, 120x60x180 cm, Holz/Metall, 12,5 kg
Artikel-Nr.:   563-344966
Hersteller:   Alba
Herst.-Nr.:   PMLUXWL
EAN:   3129710007363
Suchbegriffe:
Garderobe
Ideal für Konferenzräume, Rezeptionen. Stabiles und modernes Design. Mobil durch 4 Rollen (inkl. Bremse). 1 Ablage für Taschen und Koffer und 6 Haken für Accessoires, 4 Schirmhalter mit Abtropfgestell, Platz für bis zu 50 Kleidebügel. Kann gegen die Wand hingestellt werden, um Platz zu sparen. Einfache Montage.
  • Ausführung: Holz/Metall
  • Gewicht: 12,5 kg
  • Größe: 120x60x180 cm
... > A-Z Büro komplett > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Garderoben
Weitere Suchbegriffe: Garderoben
Angebote (6)
Versand
Netto
^
BueroXtra 2 Tage € 4,50* € 105,67*
4Office 1 Tag € 4,95* € 105,68*
eOfficeProcure 2 Tage Frei Haus € 106,15*
Buero_komplett 2 Tage Frei Haus € 106,71*
mcbuero 1 Tag Frei Haus € 108,31*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Buero_komplett
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  106,71* €  126,98 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buero_komplett
Versand von Buero_komplett
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 40,00*€ 3,50*
ab € 60,00*€ 2,50*
ab € 80,00*€ 1,50*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buero_komplett
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
ALBA Holzkleiderbügel/PMBASIC BO, 45x22x1,1 cm, Inh.25 Stück Alba/
PMBASIC BO
€ 32,07* € 38,16
Zubehör
Alba Kleiderbügel Wavy/PMCIN, 42x20 cm, metallicgrau, Metall/Holz, Inh.3 Alba/
PMCIN
€ 10,85* € 12,91
Zubehör
Alba Kleiderbügel/PMCINFIL, 41x6x17 cm, metallicgrau/schwarz, Inh.3 Alba/
PMCINFIL
€ 13,41* € 15,96
Zubehör
Blomus Schirmständer/68043, H50xØ25 cm, Stahl Blomus/
68043
€ 38,52* € 45,84
Zubehör
Smead Stahl-Schirmständer/A2900-02618, silbermetallic Smead/
A2900-02618
€ 63,21* € 75,22
Zubehör
Smead Stahl-Schirmständer/A2900-0269 schwarz Smead/
A2900-0269
€ 63,21* € 75,22
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG